曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34026974CDG5BA25SV-2020
25,450
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026983CDG5BA25SV-4040
26,600
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026992CDG5BA25SV-4545
26,600
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027008CDG5BA25SV-3535
26,600
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027017CDG5BA25SV-6060
27,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027026CDG5BA25SV-6565
27,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027035CDG5BA25SV-140140
31,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027044CDG5BA25SV-130130
31,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027053CDG5BA25SV-135135
31,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027062CDG5BA25SV-160160
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027078CDG5BA25SV-200200
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34027087CDG5BA25SV-225225
35,800
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027096CDG5BA25SV-270270
38,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027105CDG5BA25SV-360360
42,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027114CDG5BA25SV-500500
47,300
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027123CDG5BA25SV-470470
47,300
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027132CDG5BA25SV-530530
51,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027148CDG5BA25SV-600600
51,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027157CDG5BA25SV-630630
56,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027166CDG5BA25SV-15-G5BAL15
38,130
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027175CDG5BA25SV-30-G5BAL30
39,280
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027184CDG5BA25SV-50-G5BAL50
39,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34027193CDG5BA25SV-125-G5BAZ125
43,390
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34027202CDG5BA25SV-180-G5BAL180
46,180
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027218CDG5BA25SV-300-G5BAZ300
51,440
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする