曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34027586CDG5BA32SV-1515
28,100
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027595CDG5BA32SV-7575
31,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027604CDG5BA32SV-6060
31,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027613CDG5BA32SV-8585
32,750
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027622CDG5BA32SV-110110
34,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027638CDG5BA32SV-130130
35,850
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027647CDG5BA32SV-140140
35,850
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027656CDG5BA32SV-180180
38,950
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027665CDG5BA32SV-175175
38,950
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027674CDG5BA32SV-165165
38,950
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027683CDG5BA32SV-170170
38,950
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027692CDG5BA32SV-210210
42,050
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027708CDG5BA32SV-25-G5BALS25
34,290
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027717CDG5BA32SV-300300
45,150
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027726CDG5BA32SV-310310
48,250
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027735CDG5BA32SV-320320
48,250
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027744CDG5BA32SV-344344
48,250
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027753CDG5BA32SV-360360
51,350
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027762CDG5BA32SV-430430
54,450
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027778CDG5BA32SV-75-G5BAL75
43,880
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027787CDG5BA32SV-344-G5BALS344
54,440
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027796CDG5BA32SV-90-G5BAL90
45,430
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027805CDG5BA32SV-110-G5BAL110
46,980
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027814CDG5BA32SV-100-G5BAZ100
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34027823CDG5BA32SV-85-G5BAZ85
46,090
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027832CDG5BA32SV-350-G5BAL350
60,930
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34027848CDG5BA32SV-850-G5BAL850
95,030
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする