曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34029013CDG5BA40SV-1515
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029022CDG5BA40SV-2020
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029038CDG5BA40SV-1010
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029047CDG5BA40SV-3030
35,050
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029056CDG5BA40SV-4040
35,050
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029065CDG5BA40SV-3535
35,050
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029074CDG5BA40SV-7575
36,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029083CDG5BA40SV-7070
36,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029092CDG5BA40SV-6060
36,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029108CDG5BA40SV-8080
38,150
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029117CDG5BA40SV-125125
39,700
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029126CDG5BA40SV-140140
41,250
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029135CDG5BA40SV-160160
44,350
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029144CDG5BA40SV-185185
44,350
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029153CDG5BA40SV-225225
47,450
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029162CDG5BA40SV-320320
53,650
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029178CDG5BA40SV-360360
56,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029187CDG5BA40SV-370370
56,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029196CDG5BA40SV-450450
59,850
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029205CDG5BA40SV-480480
62,950
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029214CDG5BA40SV-500500
62,950
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029223CDG5BA40SV-75-G5BAL75
49,280
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029232CDG5BA40SV-540540
69,150
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029248CDG5BA40SV-550550
69,150
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029257CDG5BA40SV-700700
75,350
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029266CDG5BA40SV-730730
81,550
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029275CDG5BA40SV-750750
81,550
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029284CDG5BA40SV-360-G5BAL360
69,430
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029293CDG5BA40SV-860860
87,750
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029302CDG5BA40SV-450-G5BAZ450
73,190
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
34029318CDG5BA40SV-10001000
93,950
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029327CDG5BA40SV-600-G5BAL600
81,830
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34029336CDG5BA40SV-565-G5BAL565
81,830
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする