曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34034008CDG5BA80SV-2020
90,050
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034017CDG5BA80SV-5050
94,750
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034026CDG5BA80SV-7575
99,450
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034035CDG5BA80SV-100100
104,150
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034044CDG5BA80SV-8080
104,150
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034053CDG5BA80SV-140140
113,550
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034062CDG5BA80SV-150150
113,550
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034078CDG5BA80SV-160160
122,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034087CDG5BA80SV-35-G5BAL35
107,080
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034096CDG5BA80SV-270270
141,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034105CDG5BA80SV-300300
141,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034114CDG5BA80SV-350350
151,150
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034123CDG5BA80SV-360360
160,550
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034132CDG5BA80SV-400400
160,550
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034148CDG5BA80SV-250-G5BAZ250
145,340
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034157CDG5BA80SV-275-G5BAL275
154,080
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034166CDG5BA80SV-500500
179,350
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034175CDG5BA80SV-350-G5BAL350
163,480
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034184CDG5BA80SV-400-G5BAL400
172,880
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034193CDG5BA80SV-400-G5BAZ400
173,540
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034202CDG5BA80SV-600600
198,150
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034218CDG5BA80SV-800800
235,750
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034227CDG5BA80SV-900900
254,550
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034236CDG5BA80SV-10001000
273,350
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034245CDG5BA80SV-920920
273,350
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034254CDG5BA80SV-10451045
292,150
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034263CDG5BA80SV-11001100
292,150
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034272CDG5BA80SV-10421042
292,150
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする