曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34035006CDG5BN100SV-5050
109,050
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035015CDG5BN100SV-7575
115,150
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035024CDG5BN100SV-125125
127,350
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035033CDG5BN100SV-50-G5BAL50
121,230
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035042CDG5BN100SV-90-G5BAL90
133,430
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035058CDG5BN100SV-275275
170,050
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035067CDG5BN100SV-330-G5BAL330
194,430
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035076CDG5BN100SV-630630
267,650
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035085CDG5BN100SV-580-G5BAL580
255,430
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035094CDG5BN100SV-800800
292,050
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035103CDG5BN100SV-700-G5BAL700
279,830
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035112CDG5BN100SV-10001000
340,850
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035128CDG5BN100SV-11001100
365,250
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする