SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34035347
CDG5BN100TNSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
97,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035356
CDG5BN100TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
103,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035365
CDG5BN100TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
109,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください