SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34035374
CDG5BN100TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
109,050
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035383
CDG5BN100TNSV-150
CADデータダウンロード
150
¥
133,450
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34035392
CDG5BN100TNSV-675
CADデータダウンロード
675
¥
267,650
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください