曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34036616CDG5BN25SV-1010
18,500
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036625CDG5BN25SV-1515
18,500
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036634CDG5BN25SV-1717
18,500
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036643CDG5BN25SV-4040
19,650
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036652CDG5BN25SV-7070
20,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036668CDG5BN25SV-6060
20,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036677CDG5BN25SV-6161
20,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036686CDG5BN25SV-8585
21,950
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036695CDG5BN25SV-145145
24,250
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036704CDG5BN25SV-175175
26,550
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036713CDG5BN25SV-165165
26,550
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036722CDG5BN25SV-250250
28,850
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036738CDG5BN25SV-350350
33,450
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036747CDG5BN25SV-28-G5BALS28
25,840
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036756CDG5BN25SV-400400
35,750
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036765CDG5BN25SV-90-G5BALS90
28,140
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036774CDG5BN25SV-450450
38,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036783CDG5BN25SV-200-G5BALS200
32,740
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036792CDG5BN25SV-350-G5BALS350
39,640
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036808CDG5BN25SV-25-G5BAZ25
31,840
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036817CDG5BN25SV-800800
54,150
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036826CDG5BN25SV-45-G5BAZ45
32,990
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036835CDG5BN25SV-125-G5BAL125
35,780
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036844CDG5BN25SV-175-G5BAL175
39,230
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036853CDG5BN25SV-450-G5BAL450
50,730
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036862CDG5BN25SV-450-G5BAZ450
51,390
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする