曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34040116CDG5BN50TFSR-2525
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34040125CDG5BN50TFSR-2020
33,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040134CDG5BN50TFSR-1010
33,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040143CDG5BN50TFSR-4040
35,750
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040152CDG5BN50TFSR-7575
37,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34040168CDG5BN50TFSR-6060
37,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040177CDG5BN50TFSR-9090
39,450
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040186CDG5BN50TFSR-8080
39,450
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040195CDG5BN50TFSR-100100
39,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34040204CDG5BN50TFSR-125125
41,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34040213CDG5BN50TFSR-130130
43,150
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040222CDG5BN50TFSR-150150
43,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34040238CDG5BN50TFSR-175175
46,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040247CDG5BN50TFSR-170170
46,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040256CDG5BN50TFSR-200200
46,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040265CDG5BN50TFSR-250250
50,550
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040274CDG5BN50TFSR-300300
54,250
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040283CDG5BN50TFSR-500500
69,050
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040292CDG5BN50TFSR-550550
76,450
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040308CDG5BN50TFSR-600600
76,450
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040317CDG5BN50TFSR-800800
91,250
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする