曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34040326CDG5BN50TFSV-1010
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040335CDG5BN50TFSV-5050
39,050
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040344CDG5BN50TFSV-7575
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040353CDG5BN50TFSV-100100
42,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040362CDG5BN50TFSV-8080
42,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040378CDG5BN50TFSV-120120
44,600
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040387CDG5BN50TFSV-150150
46,450
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040396CDG5BN50TFSV-200200
50,150
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040405CDG5BN50TFSV-250250
53,850
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040414CDG5BN50TFSV-300300
57,550
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040423CDG5BN50TFSV-400400
64,950
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040432CDG5BN50TFSV-500500
72,350
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040448CDG5BN50TFSV-670670
87,150
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040457CDG5BN50TFSV-10001000
109,350
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040466CDG5BN50TFSV-700-G5BAZ700
100,290
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040475CDG5BN50TFSV-11001100
116,750
106,051
116,656(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040484CDG5BN50TFSV-13001300
131,550
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040493CDG5BN50TFSV-1100-G5BAL1100
129,230
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040502CDG5BN50TFSV-1300-G5BAL1300
144,030
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする