曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34040685CDG5BN50TNSV-5050
39,050
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040694CDG5BN50TNSV-7070
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040703CDG5BN50TNSV-7575
40,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040712CDG5BN50TNSV-8080
42,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040728CDG5BN50TNSV-125125
44,600
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040737CDG5BN50TNSV-200200
50,150
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040746CDG5BN50TNSV-250250
53,850
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040755CDG5BN50TNSV-350350
61,250
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040764CDG5BN50TNSV-400400
64,950
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040773CDG5BN50TNSV-500500
72,350
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040782CDG5BN50TNSV-635635
87,150
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040798CDG5BN50TNSV-750750
94,550
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040807CDG5BN50TNSV-500-G5BAZ500
85,490
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040816CDG5BN50TNSV-11001100
116,750
106,051
116,656(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040825CDG5BN50TNSV-1100-G5BAL1100
129,230
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする