曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34042952CDG5EA100TFSR-7575
145,850
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042968CDG5EA100TFSR-75-G5BAL75
158,030
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042977CDG5EA100TFSR-250250
188,550
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042986CDG5EA100TFSR-300300
200,750
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042995CDG5EA100TFSR-280280
200,750
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043004CDG5EA100TFSR-350350
212,950
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043013CDG5EA100TFSR-400400
225,150
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043022CDG5EA100TFSR-500500
249,550
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043038CDG5EA100TFSR-11001100
395,950
359,800
395,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする