曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34043047CDG5EA100TFSV-7575
153,700
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043056CDG5EA100TFSV-100100
159,800
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043065CDG5EA100TFSV-125125
165,900
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043074CDG5EA100TFSV-150150
172,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043083CDG5EA100TFSV-200200
184,200
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043092CDG5EA100TFSV-250250
196,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043108CDG5EA100TFSV-300300
208,600
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043117CDG5EA100TFSV-400400
233,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043126CDG5EA100TFSV-420420
245,200
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043135CDG5EA100TFSV-500500
257,400
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043144CDG5EA100TFSV-550550
281,800
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043153CDG5EA100TFSV-600600
281,800
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043162CDG5EA100TFSV-12001200
428,200
389,800
428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする