曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34043178CDG5EA100TNSR-2525
133,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043187CDG5EA100TNSR-5050
139,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043196CDG5EA100TNSR-7575
145,850
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043205CDG5EA100TNSR-100100
151,950
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043214CDG5EA100TNSR-125125
158,050
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043223CDG5EA100TNSR-150150
164,150
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043232CDG5EA100TNSR-75-G5BAL75
158,030
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043248CDG5EA100TNSR-200200
176,350
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043257CDG5EA100TNSR-250250
188,550
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043266CDG5EA100TNSR-300300
200,750
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043275CDG5EA100TNSR-450-G5BAL450
249,530
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043284CDG5EA100TNSR-525525
273,950
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043293CDG5EA100TNSR-600600
273,950
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする