曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34043302CDG5EA100TNSV-150150
172,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043318CDG5EA100TNSV-175175
184,200
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043327CDG5EA100TNSV-200200
184,200
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043336CDG5EA100TNSV-250250
196,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043345CDG5EA100TNSV-300300
208,600
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043354CDG5EA100TNSV-400400
233,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする