曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA20SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA20SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34043363CDG5EA20SR-1818
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043372CDG5EA20SR-1515
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043388CDG5EA20SR-1010
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043397CDG5EA20SR-3030
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043406CDG5EA20SR-5858
22,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043415CDG5EA20SR-8080
23,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043424CDG5EA20SR-125125
23,850
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043433CDG5EA20SR-120120
23,850
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043442CDG5EA20SR-170170
26,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043458CDG5EA20SR-200200
26,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043467CDG5EA20SR-18-G5BAL18
33,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043476CDG5EA20SR-23-G5BAL23
33,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043485CDG5EA20SR-125-G5BAL125
36,530
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34043494CDG5EA20SR-75-G5BAZ75
35,490
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする