曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34044562CDG5EA32TFSV-2525
31,650
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34044578CDG5EA32TFSV-4040
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044587CDG5EA32TFSV-5050
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044596CDG5EA32TFSV-7575
34,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044605CDG5EA32TFSV-8585
36,300
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044614CDG5EA32TFSV-8080
36,300
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044623CDG5EA32TFSV-100100
36,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044632CDG5EA32TFSV-125125
37,850
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044648CDG5EA32TFSV-150150
39,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044657CDG5EA32TFSV-200200
42,500
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044666CDG5EA32TFSV-250250
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34044675CDG5EA32TFSV-300300
48,700
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044684CDG5EA32TFSV-400400
54,900
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044693CDG5EA32TFSV-450450
58,000
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044702CDG5EA32TFSV-700700
73,500
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044718CDG5EA32TFSV-810810
85,900
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする