曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34045752CDG5EA40TFSV-2525
37,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34045777CDG5EA40TFSV-3030
38,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045795CDG5EA40TFSV-5050
38,850
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34045813CDG5EA40TFSV-4545
38,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045838CDG5EA40TFSV-4040
38,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045856CDG5EA40TFSV-7575
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34045874CDG5EA40TFSV-6060
40,400
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045892CDG5EA40TFSV-8585
41,950
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045917CDG5EA40TFSV-8080
41,950
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045935CDG5EA40TFSV-100100
41,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34045953CDG5EA40TFSV-125125
43,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34045978CDG5EA40TFSV-110110
43,500
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045996CDG5EA40TFSV-135135
45,050
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046014CDG5EA40TFSV-150150
45,050
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34046032CDG5EA40TFSV-140140
45,050
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046057CDG5EA40TFSV-200200
48,150
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34046075CDG5EA40TFSV-193193
48,150
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046093CDG5EA40TFSV-250250
51,250
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34046118CDG5EA40TFSV-300300
54,350
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046127CDG5EA40TFSV-320320
57,450
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046145CDG5EA40TFSV-350350
57,450
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046163CDG5EA40TFSV-400400
60,550
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046188CDG5EA40TFSV-450450
63,650
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046215CDG5EA40TFSV-500500
66,750
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046233CDG5EA40TFSV-125-G5BAL125
56,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34046258CDG5EA40TFSV-600600
72,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046276CDG5EA40TFSV-550550
72,950
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046294CDG5EA40TFSV-650650
79,150
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046312CDG5EA40TFSV-700700
79,150
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046337CDG5EA40TFSV-800800
85,350
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする