曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34049268CDG5EA63SV-4545
67,250
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049277CDG5EA63SV-5555
69,350
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049286CDG5EA63SV-100100
71,450
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049295CDG5EA63SV-130130
75,650
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049304CDG5EA63SV-150150
75,650
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049313CDG5EA63SV-165165
79,850
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049322CDG5EA63SV-180180
79,850
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049338CDG5EA63SV-230230
84,050
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049347CDG5EA63SV-305305
92,450
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049356CDG5EA63SV-350350
92,450
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049365CDG5EA63SV-400400
96,650
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049374CDG5EA63SV-130-G5BAL130
88,080
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049383CDG5EA63SV-450450
100,850
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049392CDG5EA63SV-520520
113,450
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049408CDG5EA63SV-700700
121,850
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする