曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34049812CDG5EA63TNSR-2525
60,650
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049828CDG5EA63TNSR-5050
62,750
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049837CDG5EA63TNSR-7575
64,850
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049846CDG5EA63TNSR-100100
66,950
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049855CDG5EA63TNSR-125125
69,050
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049864CDG5EA63TNSR-140140
71,150
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049873CDG5EA63TNSR-150150
71,150
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049882CDG5EA63TNSR-200200
75,350
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049898CDG5EA63TNSR-250250
79,550
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049907CDG5EA63TNSR-300300
83,750
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34049916CDG5EA63TNSR-355355
92,150
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする