曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34050792CDG5EA80TNSR-2525
101,500
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050808CDG5EA80TNSR-5050
106,200
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050817CDG5EA80TNSR-7575
110,900
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050826CDG5EA80TNSR-100100
115,600
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050835CDG5EA80TNSR-125125
120,300
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050844CDG5EA80TNSR-150150
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050853CDG5EA80TNSR-200200
134,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050862CDG5EA80TNSR-250250
143,800
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050878CDG5EA80TNSR-100-G5BAL100
127,930
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050887CDG5EA80TNSR-300300
153,200
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050896CDG5EA80TNSR-150-G5BAL150
137,330
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050905CDG5EA80TNSR-400400
172,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050914CDG5EA80TNSR-400-G5BAL400
184,330
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする