曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34053434CDG5EN40SR-1010
26,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053443CDG5EN40SR-3030
28,450
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053452CDG5EN40SR-3535
28,450
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053468CDG5EN40SR-6565
30,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053477CDG5EN40SR-7070
30,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053486CDG5EN40SR-8080
31,550
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053495CDG5EN40SR-9595
31,550
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053504CDG5EN40SR-180180
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053513CDG5EN40SR-175175
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053522CDG5EN40SR-170170
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053538CDG5EN40SR-220220
40,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053547CDG5EN40SR-245245
40,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053556CDG5EN40SR-340340
47,050
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053565CDG5EN40SR-320320
47,050
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053574CDG5EN40SR-150-G5BAZS150
41,170
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34053583CDG5EN40SR-25-G5BAZ25
40,240
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053592CDG5EN40SR-474474
56,350
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053608CDG5EN40SR-475475
56,350
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053617CDG5EN40SR-40-G5BAZ40
41,790
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053626CDG5EN40SR-50-G5BAZ50
41,790
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053635CDG5EN40SR-600600
62,550
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053644CDG5EN40SR-570570
62,550
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053653CDG5EN40SR-650650
68,750
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053662CDG5EN40SR-700700
68,750
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053678CDG5EN40SR-800800
74,950
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053687CDG5EN40SR-813813
81,150
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053696CDG5EN40SR-475-G5BAL475
69,030
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053705CDG5EN40SR-500-G5BAZ500
69,690
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする