曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054545CDG5EN50SV-3737
46,750
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054554CDG5EN50SV-4040
46,750
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054563CDG5EN50SV-125125
52,300
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054572CDG5EN50SV-120120
52,300
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054588CDG5EN50SV-165165
57,850
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054597CDG5EN50SV-186186
57,850
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054606CDG5EN50SV-200200
57,850
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054615CDG5EN50SV-160160
57,850
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054624CDG5EN50SV-250250
61,550
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054633CDG5EN50SV-400400
72,650
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054642CDG5EN50SV-40-G5BAL40
59,230
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054658CDG5EN50SV-500500
80,050
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054667CDG5EN50SV-600600
87,450
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054676CDG5EN50SV-300-G5BAL300
77,730
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054685CDG5EN50SV-620620
94,850
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054694CDG5EN50SV-800800
102,250
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする