曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34055927CDG5EN80SV-5050
100,750
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055936CDG5EN80SV-7575
105,450
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055945CDG5EN80SV-8080
110,150
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055954CDG5EN80SV-100100
110,150
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055963CDG5EN80SV-120120
114,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055972CDG5EN80SV-122122
114,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055988CDG5EN80SV-125125
114,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055997CDG5EN80SV-140140
119,550
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056006CDG5EN80SV-150150
119,550
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056015CDG5EN80SV-175175
128,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056024CDG5EN80SV-200200
128,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056033CDG5EN80SV-160160
128,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056042CDG5EN80SV-100-G5BAL100
122,480
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056058CDG5EN80SV-280280
147,750
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056067CDG5EN80SV-300300
147,750
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056076CDG5EN80SV-200-G5BAL200
141,280
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056085CDG5EN80SV-400400
166,550
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056094CDG5EN80SV-290-G5BAL290
160,080
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056103CDG5EN80SV-600600
204,150
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056112CDG5EN80SV-800800
241,750
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056128CDG5EN80SV-10001000
279,350
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056137CDG5EN80SV-1000-G5BAL1000
291,680
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする