曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34056444CDG5FA100SV-9090
142,650
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056453CDG5FA100SV-150150
154,850
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056462CDG5FA100SV-180180
167,050
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056478CDG5FA100SV-105-G5BAL105
160,930
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする