SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34056496
CDG5FA100TFSV-80
CADデータダウンロード
80
¥
142,650
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056505
CDG5FA100TFSV-125
CADデータダウンロード
125
¥
148,750
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056514
CDG5FA100TFSV-320
CADデータダウンロード
320
¥
203,650
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200