SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34056645
CDG5FA20SV-25
CADデータダウンロード
25
¥
25,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34056654
CDG5FA20SV-75
CADデータダウンロード
75
¥
27,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34056663
CDG5FA20SV-250
CADデータダウンロード
250
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください