曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34056803CDG5FA25SV-2020
28,750
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056812CDG5FA25SV-370370
46,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056828CDG5FA25SV-400400
46,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056837CDG5FA25SV-150-G5BAL150
47,180
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34056846CDG5FA25SV-250-G5BAZ250
52,440
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34056855CDG5FA25SV-260-G5BAZ260
54,740
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056864CDG5FA25SV-500-G5BAL500
63,280
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする