曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34056986CDG5FA32SV-3030
32,950
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056995CDG5FA32SV-125125
37,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057004CDG5FA32SV-300300
48,450
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057013CDG5FA32SV-100-G5BAL100
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34057022CDG5FA32SV-125-G5BAL125
50,280
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057038CDG5FA32SV-125-G5BAZ125
50,940
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする