曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34057528CDG5FA40TFSV-2525
37,750
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34057537CDG5FA40TFSV-5050
39,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34057546CDG5FA40TFSV-100100
42,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34057555CDG5FA40TFSV-125125
43,950
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34057564CDG5FA40TFSV-200200
48,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34057573CDG5FA40TFSV-250250
51,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする