SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TFSV)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34057966
CDG5FA50TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
50,950
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34057975
CDG5FA50TFSV-140
CADデータダウンロード
140
¥
58,350
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057984
CDG5FA50TFSV-200
CADデータダウンロード
200
¥
62,050
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34057993
CDG5FA50TFSV-540
CADデータダウンロード
540
¥
91,650
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください