SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA63TFSV)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34058334
CDG5FA63TFSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
61,050
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34058343
CDG5FA63TFSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
67,350
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34058352
CDG5FA63TFSV-250
CADデータダウンロード
250
¥
79,950
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34058368
CDG5FA63TFSV-220
CADデータダウンロード
220
¥
79,950
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください