SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA80TNSR)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34058745
CDG5FA80TNSR-16
CADデータダウンロード
16
¥
89,650
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058754
CDG5FA80TNSR-125
CADデータダウンロード
125
¥
108,450
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058763
CDG5FA80TNSR-1067
CADデータダウンロード
1067
¥
291,750
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください