曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN25SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN25SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34059147CDG5FN25SR-2525
19,700
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059156CDG5FN25SR-6060
22,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059165CDG5FN25SR-123123
24,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059174CDG5FN25SR-75-G5BALS75
28,190
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34059183CDG5FN25SR-50-G5BAZ50
34,190
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34059192CDG5FN25SR-90-G5BAL90
35,830
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059208CDG5FN25SR-330-G5BAL330
47,330
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059217CDG5FN25SR-350-G5BAL350
47,330
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059226CDG5FN25SR-350-G5BAZ350
47,990
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059235CDG5FN25SR-560-G5BAL560
58,830
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059244CDG5FN25SR-820-G5BAL820
72,630
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする