曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34062333CDG5GN32SV-3030
25,550
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062342CDG5GN32SV-5050
25,550
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34062358CDG5GN32SV-30-G5BAL30
38,230
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062367CDG5GN32SV-40-G5BAL40
38,230
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062376CDG5GN32SV-125-G5BAL125
42,880
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする