曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34065228CDG5LA63TFSV-200200
78,550
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34065237CDG5LA63TFSV-540540
112,150
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065246CDG5LA63TFSV-610610
120,550
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065255CDG5LA63TFSV-700700
120,550
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065264CDG5LA63TFSV-850850
137,350
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065273CDG5LA63TFSV-900900
137,350
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065282CDG5LA63TFSV-610-G5BAL610
132,980
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065298CDG5LA63TFSV-950950
145,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする