曜日別特売

CD Series(CDJ2B16-10+20Z)

CD Series(CDJ2B16-10+20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
10
ストロークB(mm)
20
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34095188CDJ2B16-10+20Z-B-XC10
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095197CDJ2B16-10+20Z-B-XC11
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095206CDJ2B16-10+20Z-A93-B-XC11
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095215CDJ2B16-10+20Z-A933-B-XC11
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095224CDJ2B16-10+20Z-A933-B-XC10
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095233CDJ2B16-10+20Z-C733-B-XC11
15,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095242CDJ2B16-10+20Z-A934-B-XC10
16,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする