曜日別特売
CDJ2B16-10+20Z-C733-B-XC11 CD Series(CDJ2B16-10+20Z) SMC 34095233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-10+20Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34095233
品番
CDJ2B16-10+20Z-C733-B-XC11
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
10
ストロークB(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする