SMC
CD Series(CDJ2B16-100+5Z)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34095382
CDJ2B16-100+5Z-B-XC10
CADデータダウンロード
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34095398
CDJ2B16-100+5Z-B-XC11
CADデータダウンロード
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください