SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-147Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
147
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34102635
CDJ2B16-147Z-M9BW-B
CADデータダウンロード
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34102644
CDJ2B16-147Z-M9BW-B-XC22
CADデータダウンロード
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください