曜日別特売
CDJ2B16-147Z-M9BW-B-XC22 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-147Z) SMC 34102644

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-147Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34102644
品番
CDJ2B16-147Z-M9BW-B-XC22
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
147
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする