CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-35Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-35Z) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34150235 CDJ2D10-35Z-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
3,300
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150244 CDJ2D10-35Z-B-XC3DD
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション(標準) (B) バンド取付
3,300
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
34150253 CDJ2D10-35Z-A
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (A) レール取付
3,630
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150262 CDJ2D10-35Z-A93S-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
4,900
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150278 CDJ2D10-35Z-M9BLS-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
6,330
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150287 CDJ2D10-35Z-A90L-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
6,380
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150296 CDJ2D10-35Z-N-M9NLS-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
7,020
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150305 CDJ2D10-35Z-A93-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
7,040
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150314 CDJ2D10-35Z-A93L-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
7,700
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150323 CDJ2D10-35Z-M9B-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150332 CDJ2D10-35Z-M9N-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150348 CDJ2D10-35Z-M9BW-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
9,790
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150357 CDJ2D10-35Z-M9NL-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
10,120
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34150366 CDJ2D10-35Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション (B) バンド取付
10,450
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする