CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-63Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-63Z) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)63 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 揺動受け金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34181315 CDJ2D16-63Z-A93L-B
CADデータダウンロード
(L) 3 A93
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181324 CDJ2D16-63Z-C73C-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 C73C
9,900
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする