CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-65Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-65Z) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)65 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34181385 CDJ2D16-65Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付 (-) 金具なし
3,960
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181394 CDJ2D16-65Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付 (-) 金具なし
4,290
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181403 CDJ2D16-65Z-A93S-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付 (-) 金具なし
5,560
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181412 CDJ2D16-65Z-A93LS-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付 (-) 金具なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181428 CDJ2D16-65Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付 (-) 金具なし
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181437 CDJ2D16-65Z-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N (B) バンド取付 (-) 金具なし
10,120
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181446 CDJ2D16-65Z-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW (B) バンド取付 (-) 金具なし
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34181455 CDJ2D16-65Z-N-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付 (N) 揺動受け金具同梱
10,490
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする