曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-140Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-140Z) - SMC
ストローク(mm)
140
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34203058CDJ2F16-140Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,880
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34203067CDJ2F16-140Z-A93-AA93(A) レール取付
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34203076CDJ2F16-140Z-A93-BA93(B) バンド取付
8,620
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34203085CDJ2F16-140Z-A93L-BA93(B) バンド取付
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34203094CDJ2F16-140Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付
11,480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34203103CDJ2F16-140Z-M9BAV-BM9BAV(B) バンド取付
13,680
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする