CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-150RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-150RZ) SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34203593 CDJ2F16-150RZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付
4,880
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203602 CDJ2F16-150RZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付
5,210
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34203618 CDJ2F16-150RZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
9,280
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203627 CDJ2F16-150RZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
10,820
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203636 CDJ2F16-150RZ-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N (B) バンド取付
11,040
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203645 CDJ2F16-150RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
11,480
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203654 CDJ2F16-150RZ-M9NL-A
CADデータダウンロード
M9N (A) レール取付
11,700
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34203663 CDJ2F16-150RZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW (B) バンド取付
12,030
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203672 CDJ2F16-150RZ-M9BVL-A
CADデータダウンロード
M9BV (A) レール取付
12,360
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34203688 CDJ2F16-150RZ-M9BVL-B
CADデータダウンロード
M9BV (B) バンド取付
12,360
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34203697 CDJ2F16-150RZ-M9BWZ-A
CADデータダウンロード
M9BW (A) レール取付
12,690
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34203706 CDJ2F16-150RZ-M9BWZ-B
CADデータダウンロード
M9BW (B) バンド取付
12,690
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする