SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-370Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
370
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34212316
CDJ2F16-370Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,460
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34212325
CDJ2F16-370Z-A90-B
CADデータダウンロード
A90
¥
9,880
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34212334
CDJ2F16-370Z-M9BWZS-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください