SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-60SRZ)
ストローク(mm)
60
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34250378
CDJ2L10-60SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34250387
CDJ2L10-60SRZ-M9NLS-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
6,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34250396
CDJ2L10-60SRZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
6,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34250405
CDJ2L10-60SRZ-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
9,110
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34250414
CDJ2L10-60SRZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
9,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください