SMC
CD Series(CDJ2L16-100+100Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34253783
CDJ2L16-100+100Z-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34253792
CDJ2L16-100+100Z-A-XC11
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
11,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34253808
CDJ2L16-100+100Z-M9BL-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
17,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください