曜日別特売
CDJ2L16-100+100Z-A-XC11 CD Series(CDJ2L16-100+100Z) SMC 34253792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2L16-100+100Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ取付形態(A) レール取付注文コード34253792品番CDJ2L16-100+100Z-A-XC11
参考基準価格(税別)¥11,860販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする